Ringnycklar låg bockning 12X13 mm

Art-nr: 616500 12X13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
117 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 12 mm
Nyckelvidd 2 13 mm
nyckellängd L 203 mm
maximal ring-⌀ D1 max 17,3 mm
maximal ring-⌀ D2 max 18,6 mm
maximal ringhöjd h1 max 10,5 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 616500 12X13
EAN/GTIN 4018754021703
Tillverkarens nummer 41071213

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med AS-drive profil.

Norm:

DIN 897/ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen