Diamantskärpverktyg med MK1-fäste 0,7 kt

Art-nr: 599720 0,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärptyp Ensten
Slipmedlets beteckning D
Huvuddiameter D2 12,4 mm
totallängd L 49 mm
Diamantvikt 0,7 kt
För slipskivdimension ⌀250×50−⌀400×35 mm
Produktslag Handriktare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 599720 0,7
EAN/GTIN 9003173163542
Tillverkarens nummer 316354

Benämning

Utförande:

Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som engångsverktyg, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)
Med nyckelgrepp för enkel demontering.
Engångs enstensdiamantskärp.

Användningsdata:

För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspänning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem.
För rak, lätt konkav och konvex slipskiveprofil för utvändig rund-, plan-, invändig rund- och centerlesslipning. Var uppmärksam på respektive monteringsläge (lutning 3° till 15° mot slipskivecentrum för båda axelriktningarna). Vrid skärpet 90° i hållaren med jämna mellanrum för att få jämn förslitning.