Sats med tigersågblad 960G

Art-nr: 588735 960G
Ange pris 5 st. (SEK 184,95 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
  • optimerad för material: Trä med metall
  • Skivtjocklek (trä med metallinslag): < 175
  • Snittyp: rak tandning, snabb (grov)

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 2,5 mm
Bladlängd 225 mm
Beteckning 960G
Lämplighet _960G
optimerad för material Trä med metall
Skivtjocklek (trä med metallinslag) < 175 mm
Snittyp rak tandning, snabb (grov)
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588735 960G
EAN/GTIN 082472210897
Tillverkarens nummer 21089960GR

Benämning

Utförande:

Aggressiv, böjd bladkonstruktion med optimal tyngdpunkt för snabb sågning. Längre livslängd tack vare TiN-beläggning.

Leveransinnehåll:

Femdelad
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
    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen