Sats med tigersågblad 810G

Art-nr: 588735 810G
Ange pris 5 st. (SEK 89,24 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
573 styck i lager
  • optimerad för material: INOX
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 4-12
  • Metallprofil (öppen): < 150
  • Snittyp: rak tandning, snabb (grov)

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 2,5 mm
Bladlängd 200 mm
Beteckning 810G
Lämplighet _810G
optimerad för material INOX
Plåttjocklek (perforerad panel) 4-12 mm
Metallprofil (öppen) < 150 mm
Snittyp rak tandning, snabb (grov)
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588735 810G
EAN/GTIN 082472210651
Tillverkarens nummer 21065810GR

Benämning

Utförande:

Aggressiv, böjd bladkonstruktion med optimal tyngdpunkt för snabb sågning. Längre livslängd tack vare TiN-beläggning.

Leveransinnehåll:

Femdelad
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
    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen