Sats med tigersågblad 614G

Art-nr: 588735 614G
Ange pris 5 st. (SEK 70,85 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
293 styck i lager
  • optimerad för material: INOX
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 3-8
  • Metallprofil (öppen): < 100
  • Snittyp: rak tandning, fin

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 1,8 mm
Bladlängd 150 mm
Beteckning 614G
Lämplighet _614G
optimerad för material INOX
Plåttjocklek (perforerad panel) 3-8 mm
Metallprofil (öppen) < 100 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588735 614G
EAN/GTIN 082472210675
Tillverkarens nummer 21067614GR

Benämning

Utförande:

Aggressiv, böjd bladkonstruktion med optimal tyngdpunkt för snabb sågning. Längre livslängd tack vare TiN-beläggning.

Leveransinnehåll:

Femdelad
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
    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen