Finborste Nylon slät 0,30 mm P

Art-nr: 576605 P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
233 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Perlon, slät
totallängd L 225 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Arbetslängd L3 110 mm
Borstlängd H1 20 mm
Borstbredd L1 20 mm
Antal beläggningsrader 4
Grundstomme material Plast
Produktslag Finborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 576605 P
EAN/GTIN 4017359350744
Tillverkarens nummer 18217242

Benämning

Utförande:

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm.
Handtag av plast, för användning i utrymmen med extra höga hygienkrav.

Användningsdata:

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.
För rengöring och påstrykning av lösnings- och rengöringsmedel.