Cirkulärborstar kiselkarbid (SIC) 80

Art-nr: 575064 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 125 mm
Kornstorlek 80
finhetsgrad grov
Borsttjocklek 1,2 mm
Borstbredd L1 20 mm
Arbetslängd L3 22 mm
Håldiameter d1 22 med mutter mm
Slipmedel med kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
rekommenderat varvtal 1 800 min-1 - 2 200 min-1
maximalt varvtal: 4 000 min-1
matning 800 mm/min - 3 000 mm/min
Tillsättning 0,3 (fin) –1,0 (grov) mm
Maskin CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning
fäste Ändfräsdorn
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575064 80
EAN/GTIN 4045197977816

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid. Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).

Fördel:

  • Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-fleroperationsmaskiner och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. För bearbetning av sido- och innerytor: exakt avgradning (t.ex. gängor), kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar