Cirkulärborste keramikkorn (CER) 80

Art-nr: 575032 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 80
Borst-⌀ D1 100 mm
Tallriksdiameter D2 106 mm
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
finhetsgrad grov
Borsttjocklek 1,2 mm
Arbetsyt-⌀ 100 mm
Håldiameter d1 22 med mutter mm
Borstlängd H1 35 mm
rekommenderat varvtal 1 400 min-1 - 1 700 min-1
maximalt varvtal: 3 500 min-1
matning 3 000 mm/min - 5 500 mm/min
Tillsättning 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm
Produktslag Cirkulärborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575032 80
EAN/GTIN 4045197892744

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).
Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid.
Nylonborstar med keramikkornandel. Aggressivare slipeffekt.

Fördel:

  • Efterbearbetning arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-bearbetningscentraler och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. Bearbetning av plana komponenter: exakt avgradning, kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish av t.ex. tätnings- och kontaktytor.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar