{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 12 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Tving-⌀ D2 | 10 mm | |
Tvinglängd L2 | 80 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574600 10X80 | |
EAN/GTIN | 4017359006955 | |
Tillverkarens nummer | 458361 |