Tubrensare Ståltråd 0,20 mm 20 mm

Art-nr: 574485 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
881 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 20 mm
Skaftdiameter Ds 3,8 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574485 20
EAN/GTIN 4017359214480
Tillverkarens nummer 56534200

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fin trådkvalitet, totallängd 90 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Full borst hela vägen ned, perfekt för bottenhål.