{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 75 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 12 mm | |
Borstlängd H1 | 15 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 18 | |
maximalt varvtal: | 25 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574410 75X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934899 |