Kupad konisk borste Växelvirning, rostfri tråd 0,50 mm 115XM14 mm

Art-nr: 571355 115XM14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 115 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 12 mm
Borstlängd H1 24 mm
Flätmönster Växelvirning
antal flätor 20
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Konisk borste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 571355 115XM14
EAN/GTIN 4017359380154
Tillverkarens nummer 472857WZ

Benämning

Utförande:

Böjd konisk borste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.
Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Med innergänga M14, för direkt montering på vinkelslipmaskiner.