Rundborste Växelvirning, rostfri tråd 0,50 mm 115X22 mm

Art-nr: 571255 115X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 115 mm
Håldiameter d1 22 mm
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 14 mm
Borstlängd H1 24 mm
antal flätor 20
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 571255 115X22
EAN/GTIN 4017359385845
Tillverkarens nummer 472811WZ

Benämning

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.
För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.