{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 115 mm | |
Håldiameter d1 | 22 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 24 mm | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 571253 115X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906728 |