{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | X-LOCK | |
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 125 mm | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 12 mm | |
Borstlängd H1 | 28 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 24 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 571201 125X-LOCK | |
EAN/GTIN | 4007220118764 | |
Tillverkarens nummer | 4007220118764 |