{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstbredd | 19 mm | |
Håldiameter d1 | 30 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 23 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 570120 100X20 | |
EAN/GTIN | 4067263723776 |