Lamellslipskiva slipnylon (grov) CRS

Art-nr: 568470 CRS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
slipmedelsunderlag grovrengöringsslipnylon
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 100 mm
rekommenderat varvtal 2 800 min-1
Produktslag Dukgrovrengöringsvals

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568470 CRS
EAN/GTIN 8021684328602
Tillverkarens nummer 7000091730

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Standardmått ⌀ 100×100 mm. Fästhål ⌀ 19 mm med universalkilspår.
Grovrengöringsduk, aggressiv och med lång hållbarhet.

Användningsdata:

Snabb borttagning av skal, rost, anlöpningsfärg och lackrester. Likformig streckbild på hela ytan. Lång utslitningstid.