Slippappersrondell på papper (A) Hålantal 8 + 1 40

Art-nr: 567755 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    12,67  SEK / st.
  • Från 50st.
    10,48  SEK / st.
på begäran
I lager
3 169 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
Antal uppsugningshål 9
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567755 40
EAN/GTIN 4002748776717
Tillverkarens nummer 177671

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper, kornstorlek 40 till 180) resp. Starcke 544 C3K (kornstorlek 240−800, stearatbelagt), tätt bestrött och med hög hållfasthet.
Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund (A).
Baksidan av skivan är täckt med velour för självhäftande montering och snabba skivbyten.
Med 9 hål för Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 med dammutsug.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.
excenterslipmaskiner med kardborrfäste, t.ex. nr 567885/567990 (dammutsug möjlig). Maximal periferihastighet 40 m/s.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen