Slipnylonrulle 400

Art-nr: 556090 400
(SEK 83,58 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
286 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 400 - 600
finhetsgrad fin
Slipnylonets struktur 400
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
rullbredd 100 mm
Rullängd 10 m
Utförande S Super Fine
3M-beteckning WR-SH
Färg grå
Produktslag Slipnylonrulle

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556090 400
EAN/GTIN 4001895761423
Tillverkarens nummer 58395

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Fin / mycket fin: för rengöring av ömtåliga ytor, för bättring av mindre repor på metall. Även lämplig för fin/mycket fin streckmattpolering på stål och järnfria metaller.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar