Slipnylonrulle 220

Art-nr: 556087 220
(SEK 73,85 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
201 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 240 - 280
finhetsgrad medel
Slipnylonets struktur 220
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
rullbredd 115 mm
Rullängd 10 m
Utförande A Fine
Färg röd
Produktslag Slipnylonrulle

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556087 220
EAN/GTIN 4062406300876

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör aggressiv slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Medel / medelfin: Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar