Slipnylonark 1000

Art-nr: 556015 1000
(SEK 680,40 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    23,81  SEK / st.
    (SEK 680,40 / 1 Square metre)
  • Från 20st.
    19,84  SEK / st.
    (SEK 567,00 / 1 Square metre)
på begäran
I lager
2 450 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 600 - 1 000
finhetsgrad mycket fin
Slipnylonets struktur 1 000
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Bredd 152 mm
Längd 229 mm
Utförande S Ultra Fine
Färg grå
Produktslag Slipnylonark

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556015 1000
EAN/GTIN 4045197542434

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Fin / mycket fin: för rengöring av ömtåliga ytor, för bättring av mindre repor på metall. Även lämplig för fin/mycket fin streckmattpolering på stål och järnfria metaller.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar