Diamantslipstift galvaniskt D126 2,4 mm

Art-nr: 552500 2,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Formbeskrivning Cylinder
Huvud-⌀ 2,4 mm
huvudlängd 4 mm
totallängd 40 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552500 2,4
EAN/GTIN 4045197724465

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
15
Plast, glasfiberarmerad plast
 
15
Sten
 
15
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade ämnen med diamantbeläggning. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare galvanisk nickelbindning.

Användningsdata:

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för finslipning av hål, radier, konturer samt gradning och fasning.
För hårdmetall, teknisk keramik, grå- och segjärn, glas, kol-/glasfiberarmerad plast.
Rekommenderade periferihastigheter: Diamant torr 8-18 m/s, diamant våt 15-25 m/s.

Anmärkning:

Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.
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
    Huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen