Filtpolerstift Skaft-⌀ 3 mm ZY1012

Art-nr: 552100 ZY1012
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    40,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,57  SEK / st.
på begäran
I lager
1 665 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdhetsgrad medel
Huvud-⌀ 10 mm
huvudlängd 12 mm
Skaft-⌀ 3 mm
rekommenderad periferihastighet: 5 m/s - 10 m/s
Produktslag Polerstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552100 ZY1012
EAN/GTIN 4045197240033

Benämning

Utförande:

Slitstarka filtpolerstift med medelhård och mycket formstabil filt.

Användningsdata:

För för- och högglanspolering av förslipade ytor med höga krav på exakta geometriska former.

Anmärkning:

Filtpolerstift måste användas i kombination med slip- och polerpasta som nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5−10 m/s.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen