Slipstift grov ZY1020

Art-nr: 550600 ZY1020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    23,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    19,16  SEK / st.
på begäran
I lager
1 189 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad grov
Huvud-⌀ 10 mm
huvudlängd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
skaftlängd 40 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 550600 ZY1020
EAN/GTIN 4045197239235

Benämning

Utförande:

GARANT slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för kant- och ytslipning och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.
Keramiskt bundna slipstift i ädelkorund rosa (AR). Medelhårt utförande.
Grov kornstorlek. Skaftlängd 40 mm.

Användningsdata:

För universell bearbetning av olegerat och låglegerat stål och gjutstål.
Rekommenderad skärhastighet 30 − 50 m/s.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen