Precisionsnålfil Totallängd = 180 mm 1

Art-nr: 527350 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Schweizisk huggning 2
motsvarar den tyska huggningen 3 − 4
Formbeskrivning ansats
Filytor 4
tvärsnitt 6,0×1,3 mm
totallängd 180 mm
Produktslag Precisionsnålfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 527350 1
EAN/GTIN 613548046241
Tillverkarens nummer LA2401-180-2

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Huggningslängd = 1/2 fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.
Snabblåsskaft, se nr 519700 .

Norm:

SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

Anmärkning:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050527070.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar