Måttpinnsats i trälåda Toleransklass 2 2-3

Art-nr: 483830 2-3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 4 760,87 SEK /st.
  • 14 220,28 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
nominellt måttområde 2,01 mm - 3 mm
Toleransklass 2
stigning 0,01 mm
hårdhet 60 ± 2 HRC
Material tolkstål
antal måttpinnar 100
förpackning Stabil box
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483830 2-3
EAN/GTIN 2050001048660

Benämning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Måttpinnsatserna är överskådligt placerade i en trälåda med märkta hål (från och med 1,5 mm ⌀ är även själva måttpinnarna märkta). Måttpinnarnas längd är 40 mm upp till ⌀ 0,99 mm, därefter 70 mm.
Toleransklass 2: Stift-⌀ ± 0,002 mm.
1 trälåda.

Användningsdata:

För arbeten på jiggborrmaskiner eller i verktygs- ochjiggtillverkning, t ex för mätning av håltoleranser, för kontrollav hålens läge, kontroll av avståndstoleranser för två hål,kugghjuls- eller gängmätningar samt för vinkel- ochprofilkontroller osv.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen