Plattformsvåg, typ EOB 150L kg

Art-nr: 479600 150L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 906,84 SEK /st.
  • 3 539,49 SEK /st.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

avläsning 50 g
Sifferhöjd displayenhet 25 mm
reproducerbarhet 50 g
vågplattans mått 550×550 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
indikeringsenhetens bredd 215 mm
indikeringsenhetens djup 110 mm
indikeringsenhetens höjd 50 mm
nettovikt 11 kg
Produktslag Plattformsvåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479600 150L
EAN/GTIN 4045761124738

Benämning

Utförande:

  • Robust paketvåg för godsavsändning.
  • Mycket lätt att använda via fyra knappar.
  • Displayenhet med sifferhöjd 25 mm, kan lossas från plattformen och placeras/monteras med en ca 2 m lång, flexibel kabel.
  • Nät- och batteridrift möjlig, automatisk avstängning efter 3 minuter.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter och väggfäste för displayenhet.

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, stativ för displayenhet på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    maximal kapacitet (kg) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen