{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde för ⌀ | 300 mm - 700 mm | |
mätområde för omkrets | 940 mm - 2 200 mm | |
bandbredd | 16 mm | |
Bandstyrka | 0,2 mm | |
avläsning | 0,1 mm | |
Produktslag | Bandmått |
Artikelnummer | 465682 2200 | |
EAN/GTIN | 2050001060587 | |
Tillverkarens nummer | 62000028 |