Gradskiva med öppen gradbåge 120X150 mm

Art-nr: 453000 120X150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 433,71 SEK /st.
på begäran
I lager
2 406 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 1 grad
felgräns ±30 bågminut
skänkellängd 150 mm
Gradbåg-⌀ 120 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Etui
Produktslag Vinkelmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 453000 120X150
EAN/GTIN 4045197205896

Benämning

Utförande:

Öppen, halvrund gradbåge med gradering 0 − 180°; avläsning 1°.
Bländfritt mattförkromad skala.Med låsmutter.