Flatvinkel rostfri, noggrannhet 1 75X50 mm

Art-nr: 451030 75X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 204,71 SEK /st.
  • 556,30 SEK /st.
på begäran
I lager
661 styck i lager
  • Norm: DIN 875
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875
skänkellängd 75×50 mm
noggrannhet 1
rätvinklighet 0,014 mm
skänkeltvärsnitt 15×4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Flatvinkel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 451030 75X50
EAN/GTIN 4045197443885

Benämning

Utförande:

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt.
Levereras i plastlåda.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen