Stor bygelmikrometer 800-900 mm

Art-nr: 420810 800-900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 3 900,92 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 800 mm - 900 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 3 µm
spindel-⌀ 8 mm
spindelmätväg 25 mm
Mättrummans ⌀ 21 mm
Mätteknik analog
vikt 17 kg
antal mätinsatser 4
antal inställningsmått 4
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 420810 800-900
EAN/GTIN 2050001060006
Tillverkarens nummer 104-147A

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror.
4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen