Snabbspännare mod lodrät fot 3

Art-nr: 376630 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6832J
hålavstånd e 25,7 mm
hål ⌀ d 6,5 mm
spännhöjd H 42,5 mm
spännkraft P1 1 800 N
spännkraft P2 2 500 N
totalhöjd 65 mm
totallängd 206 mm
kontaktskruv M8×45 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376630 3
EAN/GTIN 4020772008192
Tillverkarens nummer 557343

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
  • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med vertikal fotplatta för fastsättning på avsatser och för svetsade konstruktioner.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.