Snabbspännare med vågrät fot 1

Art-nr: 376610 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
677 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6830J
hålavstånd e 13-14,5 mm
Hålavstånd f 19,7 mm
hål ⌀ d 5,2 mm
spännhöjd H 19 mm
spännkraft P1 800 N
spännkraft P2 1 100 N
totalhöjd 30 mm
totallängd 120 mm
kontaktskruv M5×30 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376610 1
EAN/GTIN 4020772008055
Tillverkarens nummer 557332

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen