Sfärisk bricka Form C M20

Art-nr: 375350 M20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
136 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6319C
för gängor M20
Håldiameter d1 21 mm
Utvändig diameter d3 36 mm
Tjocklek h2 6,3 mm
Produktslag Sfärisk bricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375350 M20
EAN/GTIN 4020772081782
Tillverkarens nummer 81786

Benämning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Vinkelutjämning upp till 3°.

Norm:

DIN 6319 (form G liknande DIN 6319).
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
    för gängor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen