Underläggsbricka M16

Art-nr: 375340 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 580 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6340
för gängor M16
Håldiameter d1 17 mm
Utvändig diameter d2 45 mm
tjocklek h 6 mm
Produktslag Underläggsbricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375340 M16
EAN/GTIN 4020772082864
Tillverkarens nummer 82867

Benämning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.
Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340
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
    för gängor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen