T-spårblock Ämne 12 mm

Art-nr: 375320 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
162 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508
Nominellt mått T-spår 12 mm
Klackhöjd 14 mm
Bredd a 11,7 mm
Bredd e 18 mm
Höjd k 7 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375320 12
EAN/GTIN 4020772084530
Tillverkarens nummer 84533

Benämning

Användningsdata:

För tillverkning av spårklackar med ej normerad gänga.

Norm:

DIN 508

Material:

Seghärdat stål, ej seghärdat (= ämne, utan gänga).

Anmärkning:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.
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
    Nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen