T-spårskruv (10.9. / 8.8.) komplett 2824100

Art-nr: 375300 2824100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 787
Nominellt mått T-spår 28 mm
Gänga G M24
längd L 100 mm
Gänglängd b 70 mm
smal stenbredd a 27,7 mm
Stenbredd e 44 mm
Höjd k 18 mm
Produktslag Spårskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375300 2824100
EAN/GTIN 4020772081096
Tillverkarens nummer 81091

Benämning

Utförande:

T-spårskruv, smidd med rullgänga.
Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 − M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 − M24).

Norm:

DIN 787

Leveransinnehåll:

Komplett, med extra tjock underläggsbricka nr  375340 och hög mutter nr  375385.

Anmärkning:

  • Avläsningsexempel − storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen