Skruvstöd med stålunderdel 300 mm

Art-nr: 373500 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6400
högsta monteringshöjd 300 mm
lägsta upplagshöjd 190 mm
Huvud-⌀ 80 mm
underdelens ⌀ 100 mm
för spännjärn med slitsbredd 20 mm - 40 mm
bärförmåga 350 kN
Produktslag Skruvstöd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 373500 300
EAN/GTIN 4020772072445
Tillverkarens nummer 72447

Benämning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål.
Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

Anmärkning:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375030.
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
    högsta monteringshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen