Hårdmetallmedbringartand för medringarbricka

Art-nr: 327680
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
143 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal plattor 1
sidlängd 9,5 mm
Tjocklek 3,2 mm
Produktslag Ändmedbringare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 327680
EAN/GTIN 4019208020167
Tillverkarens nummer 088209

Benämning

Utförande:

Medbringardubbar är spännverktyg i den mekaniska tillverkningen. De är avsedda för vridmomentöverföring från maskinspindeln till arbetsstycket. Med medbringardubbar spänns axlar fast mellan spetsar i bearbetningsmaskiner. Arbetsstyckets kompletta ytterkontur kan färdigbearbetas med en uppspänning. Genom fastsättningen i arbetsstyckets centrum kan höga radialkastkrav uppfyllas.
CoAE är en medbringardubb som spänns fast manuellt i en svarv. Den används främst för svarvning över hela längden. Komponenterna spänns upp i ändarna. I samma uppspänning kan dessutom fräsning utföras. Den utmärker sig genom en konstant spännkraft, även vid ojämna ändytor eller större avvikelser i rätvinklighet. Fästet är radiellt spelfritt. Genom den modulära uppbyggnaden kan olika spetsar och olika medbringarskivor användas med en enda medbringardubb och på så sätt kan många olika geometrier bearbetas. CoAE ersätter Röhm medbringardubb CoA. Lämplig för bearbetningsmaskiner med manuell uppspänning.

Passar till:

Medbringarskivor nr 327641; 327651 stl. 41−80; 51−100 och 81−160.