Roterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter 2

Art-nr: 321250 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK2
hus-⌀ D 45 mm
effektiv längd B 65 mm
hårdmetall-⌀ H 11 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
för arbetsstycksvikt 120 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 321250 2
EAN/GTIN 4019208059617
Tillverkarens nummer 221021

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°.
  • med spets av hårdmetall för små dubbar och avtryckarmuttrar
  • Härdad stomme och roterande dubb (kan efterslipas flera gånger).
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För bearbetning av tunna arbetsstycken vid höga varvtal.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Roterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter  2

Roterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter 2

på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
9 118,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 781,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 330,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
för arbetsstycksvikt 120 200 140
hus-⌀ D 45 45 45
maximalt radiellt kast 0,005 0,005 0,005
Morsekona MK2 MK2 MK2
effektiv längd B 65 76 87
största spets-⌀ 60° A 20 20
Produktslag centreringsspets centreringsspets centreringsspets