Roterande svarvdubb, precisionsutförande Spetsvinkel 60° / 30° 2

Art-nr: 320900 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK2
hus-⌀ D 28 mm
effektiv längd B 35 mm
största spets-⌀ 60° A 12 mm
största spets-⌀ 30° A 23 mm
maximalt radiellt kast 0,003 mm
för arbetsstycksvikt 120 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320900 2
EAN/GTIN 2050001716873
Tillverkarens nummer 2WPL30

Benämning

Utförande:

  • extremt slimmat hus och hög rundgångsnoggrannhet
  • Precisionsnål- och axiallager resulterar i en maximal avvikelse på 0,003 mm och mycket liten husdiameter.
  • Kona och fasade delar av härdat lagerstål (61 − 63 Rockwell)

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För svarv- och sliparbeten där liten huvud-⌀ och högnoggrannhet krävs.