Roterande svarvdubb, precisionsutförande Spetsvinkel 60° 4

Art-nr: 320700 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK4
hus-⌀ D 45 mm
effektiv längd B 38 mm
största spets-⌀ 60° A 40 mm
maximalt radiellt kast 0,003 mm
för arbetsstycksvikt 700 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320700 4
EAN/GTIN 4045197313256
Tillverkarens nummer 4WP

Benämning

Utförande:

  • extremt slimmat hus och hög rundgångsnoggrannhet
  • Precisionsnål- och axiallager resulterar i en maximal avvikelse på 0,003 mm och mycket liten husdiameter.
  • Kona och fasade delar av härdat lagerstål (61 − 63 Rockwell)

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För svarv- och sliparbeten där liten huvud-⌀ och högnoggrannhet krävs.