{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK6 | |
hus-⌀ D | 105 mm | |
effektiv längd B | 169 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 50 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 30 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,01 mm | |
spetslängd C | 77,5 mm | |
maximalt varvtal: | 2 800 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 2 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320673 6 | |
EAN/GTIN | 4062406200275 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roterande svarvdubb 60° / 30° 6
på begäran
I lager
5 styck i lager
10 553,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
9 505,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 2 500 | 3 500 |
hus-⌀ D | 105 | 105 |
maximalt radiellt kast | 0,01 | 0,01 |
Morsekona | MK6 | MK6 |
effektiv längd B | 169 | 150 |
största spets-⌀ 60° A | 50 | 50 |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |