Vibrationsdämpat skärhållarskaft 63/32-186 mm

Art-nr: 320104 63/32-186
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
utkragningslängd A-mått 186 mm
⌀ D 32 mm
fäste HSK-T
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320104 63/32-186
EAN/GTIN 2050002062917
Tillverkarens nummer TOP52GR30,5

Benämning

Utförande:

  • För effektiv svarvning.
  • För vänster- och högerroterande bearbetning.

Fördel:

  • Produktivitetsvinster - tack vare de undertryckta vibrationerna kan skärdata höjas avsevärt.
  • Förbättrad ytkvalitet.
  • Förbättrad processäkerhet.
  • Förbättrad spånborttransport.

Användningsdata:

För montering av utbytbara huvuden.

Anmärkning:

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 − 264827.