{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Invändig kylning | ja | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | ihåligt skaft med kon, HSK | |
| Hållarstorlek | 40 | |
| Ställvinkel κ | 95 grad | |
| Bearbetningsförfarande svarvning | utvändig bearbetning | |
| Beteckning, vändskär | CN.. 1204.. | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Utkragande längd A | 55 mm | |
| Total längd L | 75 mm | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Norm | ISO 12164-3 | |
| Produktslag | Klämhållare | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 320015 40/12HP | |
| EAN/GTIN | 2050002039605 | |
| Tillverkarens nummer | HA4.PCD.RLA.055-HP |