ER-spännhylsa med tätning 9 mm

Art-nr: 309001 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309001 9
EAN/GTIN 4045197888662

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen