{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
skaftbredd | 12 mm | |
skafthöjd | 12 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 10 mm | |
för lettringsbredd b | 4 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 4 mm | |
Arbetsområde | 3 mm - 25 mm | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290010 12 | |
EAN/GTIN | 4030741657849 | |
Tillverkarens nummer | 31002703 |