{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Serie | Heavy-Duty-Plus | |
| Axiell insticksdiameter min. | 114 mm | |
| Axiell insticksdiameter max. | 160 mm | |
| Skärbredd | 8 mm | |
| Bearbetningsförfarande svarvning | instickbearbetning, utvändig | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Produktslag | verktygshuvud | |
| Skärdjup max. | 100 mm |
| Artikelnummer | 274084 114/160 | |
| EAN/GTIN | 4062406204464 | |
| Tillverkarens nummer | 274084 114/160 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |