Skärhållare Medium axiell 17/30 mm

Art-nr: 274024 17/30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Systemnyckel: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 17 mm
maximal första insticksdiameter D2 30 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274024 17/30
EAN/GTIN 4062406094676

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275000275015.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär