Skärhållare konkav axiell 26/41 mm

Art-nr: 273823 26/41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 41 mm
Användning Vänster
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 15 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273823 26/41
EAN/GTIN 4045197538253

Benämning

Utförande:

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
Sänk teknikvärdena med 30 − 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    ⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen